フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08337966 品番CP720-38070
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ

適合テーパーブッシュ:CP725-38070 d14 H29.5 質量(g)176 タイプフェノール樹脂製 H215 H118 MM10×1.5(下穴Φ8.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする