TKS-90 ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338057 TKS-90 ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338057 TKS-90 ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338057

ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 08338057 品番 TKS-90
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

保持力は釘の約5倍。

ねじの呼びM4.5 ねじ径d4.5 寸法L(mm)90 ねじ部長さ(mm)59 ビットNoNo.2 種別半ねじ 用途主に木材に使用します。 トラスコ品番275-2701 材質(本体) 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする