イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08338070
品番
CP725-25050P
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合
テーパーブッシュ:CP725-25050
W
2.5
H
6
質量(g)
5
タイプ
フェノール樹脂製
M
M4×0.7