イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08338097
品番
CP725-38070P
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合
テーパーブッシュ:CP725-38070
W
3
H
7
質量(g)
14
タイプ
フェノール樹脂製
M
M5×0.8