TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 木ねじ・ドリルネジ
TRUSCOの 細ビス
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(25本)
注文コード
08338111
品番
TKS-90FR
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
保持力は釘の約5倍。
フレキ頭でくい込み抜群。
ねじの呼び
M4.5
ねじ径d
4.5
寸法L(mm)
90
ビットNo
No.2
用途
主に木材に使用します。
トラスコ品番
275-3049
材質(本体)
鉄
質量(g)
210
表面処理
ユニクロメッキ