TKS-45FR ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338163 TKS-45FR ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338163 TKS-45FR ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO 08338163

ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(95本) 注文コード 08338163 品番 TKS-45FR
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

保持力は釘の約5倍。
フレキ頭でくい込み抜群。

ねじの呼びM3.8 ねじ径d3.8 寸法L(mm)45 ビットNoNo.2 用途主に木材に使用します。 トラスコ品番275-2999 材質(本体) 質量(g)220 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08338127
2015-12-09
用途:
木材に

木材接続に スクリュウなので丈夫で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする