TKS-40JH 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO 08338206 TKS-40JH 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO 08338206

軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(110本) 注文コード 08338206 品番 TKS-40JH
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。

ねじの呼びM3.3 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3.3×40 ねじ長さ(mm)40 ねじ部長さ(mm)26 ビットNoNo.2 用途主に木材に使用します。 トラスコ品番275-2310 材質(本体) 質量(g)140 ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ ねじ径d3.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08338181
2023-10-25
用途:
木製棚作りに使用。
農・林・水産業

この度、高さ・幅 1800×1800、奥行450 の木製棚作作りに、使用ししました。
軸細コースレドは、細めなので 割れの心配もなく、食い込みも良く、気持ち良く作業が出来た。

2023-07-09
用途:
DIY
その他業種

2×4材で家具をつくるのに使用
木割れも無く簡単に入ります強度も問題無し

対象商品:
08338206
2022-03-06
用途:
デッキ材の固定
合同会社ボバ 様

WPCのデッキ材に使用。作業性は大変良いです。通常のネジはなかなかドリルできないのですが、このネジはどんどん刺さってゆきます。

1人が参考にしています
対象商品:
08338197
2022-01-06
用途:
内装DIY
サービス業

2X4材での家具作製に使用。木割れも無く安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
08338251
2022-05-10
用途:
薪棚の作成。
その他業種

いつも使用しているものなので、安心して使っています。

対象商品:
08338197
2021-03-31
用途:
倉庫の修繕
農・林・水産業

農業倉庫の修理に使いました。
スリムでひび割れもほとんどなく使い良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
08338215
2021-02-08
用途:
1バイ4の木口に

端に打っても割れにくく良いと思います。こちらの商品はブラックのもあるようなので、ぜひモノタロウさんでも取り扱っていただきたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
08338197
2020-10-08
用途:
内装作業
大吉ビルディング株式会社 様

コスパはあまり良くないですが、専業で大工工事するわけではないため、このような小容量は道具箱を圧迫せずに助かります。品質も全く問題なし。

1人が参考にしています
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
3319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする