曜日別特売
TKS-65JH 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO 08338251

 

TKS-65JH 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO 08338251
TKS-65JH 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO 08338251
TKS-65JH 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO 08338251

軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじ長さ(mm)65
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3.8×65
ねじ径d3.8
内容量1パック(50本)注文コード08338251品番TKS-65JH
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。

用途
主に木材に使用します。
ねじの呼びM3.8寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3.8×65ねじ長さ(mm)65ねじ部長さ(mm)44ビットNoNo.2トラスコ品番275-2361材質(本体)質量(g)150ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08338181
2023-10-25
用途: 木製棚作りに使用。
農・林・水産業

この度、高さ・幅 1800×1800、奥行450 の木製棚作作りに、使用ししました。
軸細コースレドは、細めなので 割れの心配もなく、食い込みも良く、気持ち良く作業が出来た。

2023-07-09
用途: DIY
その他業種

2×4材で家具をつくるのに使用
木割れも無く簡単に入ります強度も問題無し

対象商品 : 08338206
2022-03-06
用途: デッキ材の固定
合同会社カフェボバ

WPCのデッキ材に使用。作業性は大変良いです。通常のネジはなかなかドリルできないのですが、このネジはどんどん刺さってゆきます。

1が参考にしています
対象商品 : 08338197
2022-01-06
用途: 内装DIY
サービス業

2X4材での家具作製に使用。木割れも無く安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 08338251
2022-05-10
用途: 薪棚の作成。
その他業種

いつも使用しているものなので、安心して使っています。

対象商品 : 08338197
2021-03-31
用途: 倉庫の修繕
農・林・水産業

農業倉庫の修理に使いました。
スリムでひび割れもほとんどなく使い良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 08338215
2021-02-08
用途: 1バイ4の木口に

端に打っても割れにくく良いと思います。こちらの商品はブラックのもあるようなので、ぜひモノタロウさんでも取り扱っていただきたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 08338197
2020-10-08
用途: 内装作業
大吉ビルディング株式会社

コスパはあまり良くないですが、専業で大工工事するわけではないため、このような小容量は道具箱を圧迫せずに助かります。品質も全く問題なし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする