※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 木ねじ・ドリルネジ
TRUSCOの 細ビス
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(85本)
注文コード
08338303
品番
TKS-38AW
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
保持力は釘の約5倍。
先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
寸法L(mm)
38
ビットNo
No.2
用途
主に木材に使用します。
トラスコ品番
275-2484
材質(本体)
鉄
質量(g)
160
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメートメッキ