PHV-645BT Pレスアンカー TRUSCO 08338382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pレスアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)全長(mm)45注文コード08338382品番PHV-645BT
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。
強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。

用途
コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル止め。
呼び径(mm)6全長(mm)45ドリル径(Φmm)5.3穴あけ深さ(mm)55トラスコ品番202-7551質量(g)89頭部形状六角頭適合材コンクリートブロック、木材適合ビット(+)No.3最大引張荷重kN(kgf)5.3(550)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1304:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする