※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリートプラグ
TRUSCOの 樹脂製プラグアンカー
SPSオールプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(16本)
注文コード
08338583
品番
SPS-635BT
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
本体がナイロン樹脂。
ハンマーで打つだけの簡単施工。
ドライバー1本で取り外しも自在。
安定した保持力を発揮。
用途
コンクリート・モルタルALCパネル用。
笠木取り付け。
照明器具取り付け等に使用。
外径D(Φmm)
6
全長L(mm)
35
ドリル径(Φmm)
6.0
埋め込み深さ(mm)
25
穴あけ深さ(mm)
41
最大取付物厚さ(mm)
5
トラスコ品番
202-7640
材質(本体)
ナイロン製
質量(g)
77.8
適合材
コンクリート、モルタル、ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)
1.2(130)
材質(ビス)
スチール製