RGB-RT-Cutaway.jpg

オプテイマバッテリー レッドトップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)50(20時間率) 注文コード08339007 品番1050U
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はバッテリー容量など6種類から選べます 他の種類を見る

オプティマのレッドトップは、一般乗用車のコンパクトなサイズでありながら、大型ディーゼルエンジンも始動できるパワフルなスターターバッテリーです。オフロードやレーシングカーなど、厳しい条件下での走行が求められている車輌に最適です。
車のエンジンキーを回した瞬間に力強いスターティングパワーを生 み出すレッドトップは、世界中のプロのユーザーの皆様から高く評価されています。
パワーの秘密は、オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジー。
-40度C〜+40度Cという幅広い状況下でも強力なスターティングパワーを提供し、耐振動性、耐衝撃性にも比類ない性能を発揮します。丈夫で液漏れしない構造が長寿命とメンテナンスフリーを実現しました。
もちろん一般の乗用車にも最高のパフォーマンスを提供します。エンジンスタートを主な目的するのがレッドトップ。瞬発力を重視した性能特性です。ディープサイクル度はブルートップ、イエロートップより低くなり50回ほどとなります。

その他リザーバーキャパシティー:100(25Aの電力を100分間出力できます) 質量(kg)17.2 区分ターミナル:R型端子 バッテリー容量(Ah)50(20時間率) 端子サブ:有り サイズ(mm)L175×W254×H198(端子も含んだ高さ) 測定範囲(CCA値)815CCA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする