※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
TRUSCOの グリップアンカー
グリップアンカー吋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
08339466
品番
GA-50BT
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途
コンクリート用。
軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
ねじの呼び寸法
W5/8
外径D(Φmm)
21.5
全長L(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
22.0
埋め込み深さ(mm)
60
トラスコ品番
202-7267
材質(本体)
スチール
質量(g)
260
適合材
コンクリート
最大引張荷重kN(kgf)
33.3(3400)