マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
伝説のスウィングトップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08339470
品番
1880
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
110cm
材質
ナイロン100%
着丈(cm)
47
機能
撥水・防水
裄丈(cm)
56
身幅(cm)
46