THP-P パンチ本体 TRUSCO 08339563

 

THP-P パンチ本体 TRUSCO 08339563
THP-P パンチ本体 TRUSCO 08339563

パンチ本体

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08339563品番THP-P
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。
アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。
木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。

トラスコ品番258-3780摘要パンチ本体質量(g)16
注意
※本商品だけでは使用できません。必ず使用するサイズに合った交換コマと合わせてご使用ください。

商品説明動画

パンチ本体
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08339563
2022-06-20
用途: 建築現場でA1図面の掲示
建設業・工事業

本体とハトメだけで用が済むと思い購入。使用方法など明記されていない為、説明画像を何度も見た結果、他にも必要な道具があることがやっとわかった。結局、コマと穴開けもセットになっているものを購入し直しました。返品は送料負担になる為、とりあえず捨てずに放置状態です。

対象商品 : 08339563
2021-09-14
用途: 生地に孔を開けて周囲を固めるときに使用
株式会社YAK-OH製造業

うまく作業できない時あり改善に必要あると思います。

対象商品 : 08339563
2020-05-31
用途: 国旗のハトメ修理。

パンチとセットで販売して頂けると嬉しいです。
安価ですがきっちり作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 08339563
2019-11-12
用途: 手芸品を作る時
医療・福祉・介護関連業

磁石式とかだとよりもっと取り付け楽チンだと思います。

対象商品 : 08339563
2018-10-29
用途: ハトメ加工用
サービス業

手提げバッグなどにハトメ加工してショルダーバッグに改造したりするときに使用しています。仕上がりは綺麗で問題なく使用できています。

対象商品 : 08339563
2021-06-02
用途: はと目作業に
アトリエ ダンその他業種

はと目作業の工具としてはプラスティックで頼りない。コマの利用で購入したがうまくはと目が打てなかった。

対象商品 : 08339563
2017-01-21
用途: テント布の補修
オオノ技術士ジムショサービス業

数カ所の補修ならこれで問題なくハトメができます。大量に処理するには本格的な道具が必要だと思います。

対象商品 : 08339563
2017-04-26
用途: アルミシートにハトメを付ける予定

パッケージにも別紙にも使用法が記されてないので未使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする