THP-K15 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO 08339597

両面ハトメパンチ用交換コマ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合両面ハトメ15mm用 トラスコ品番258-3810 注文コード08339597 品番THP-K15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は適合・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。

付属品抜き棒1本 適合両面ハトメ15mm用 トラスコ品番258-3810

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08339597 THP-K15 20785835 THP-K15N 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO 1セット 839 税込923 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23971675
2023-05-12
用途:
フラッグのハトメ
サービス業

簡単にハトメパンチに装着出来てしっかり固定できます。

対象商品:
39449776
2022-01-09
用途:
台紙に両面ハトメで留める時
その他業種

とても使いやすく、持っていた工具にもぴったりでした。またすぐに届いて助かりました!

対象商品:
23971675
2019-05-16
用途:
止め穴の補強

持っていた工具がトラスコではなく、ファミリー何とかの製品でしたが、互換性があるようで問題なく使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
39449776
2018-10-29
用途:
ハトメ加工用
サービス業

手提げバッグにハトメ加工してショルダーバッグに改造するときに私用しています。仕上がりは綺麗で問題なく使用出来ています。

対象商品:
39449767
2018-06-11
用途:
ハトメ付け
建設業・工事業

ハトメパンチに付属していないので購入。できればハトメパンチにセットしてほしいと思います。
買い忘れ注意!!

対象商品:
39449767
2014-12-08
用途:
レザークラフト

きれいに仕上がります

対象商品:
23971675
2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
設備電算親睦会 様

キャンピングカーのバンクベット上部にフレシキブル太陽電池をつけるため念に使う。

1人が参考にしています
対象商品:
08339606
2013-11-01
用途:
メンテ

車用社外フロアマットに固定穴が無かったのでハトメ処理してみた。
説明書不十分なのか私の理解力不足なのか、どちらがどちらのコマなのか
瞬時には理解できなかった。
よ〜く考えると自ずと答えが分かるのだが・・・。
失敗してもニッパ等で簡単に取り外せるのでトライアルのみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
お世話になっております。
さて、質問ですが、こちらの商品に付属している「抜き棒」とは、何でしょうか?
用途がわからずにいます。
ご回答よろしくお願い致します。
回答:
ハトメコマを外す際に使用します。
手順は、ハトメコマに抜き棒を差し、上から叩いて押し出します。
1人が参考にしています
2014-06-19

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする