ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14個) 注文コード 08339807 品番 T-BN-10M40A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。
母材に傷も付かず確実に取り付けができます。

用途
住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。
家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。
自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。
そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
下穴径d(Φmm)13.1 ねじの呼びM10×1.50 かしめ可能板厚(mm)2.5 〜 4.0 ナット外径(Φmm)13 全長(mm)18.5 フランジ厚(mm)1.5 質量(g/パック)46 材質/仕上アルミ 仕様平頭 トラスコ品番257-4616 質量(g)46 寸法L(mm)17.0 寸法H(mm)16.3 寸法D(mm)13.0 寸法E(mm)1.5 寸法e(mm)2.5〜4.0 剪断強度(kg)380

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08339913
2023-01-07
用途:
自動車の架装
自動車・二輪車・自転車関連業

取付時のトルク管理が大切です。取付時強く締め過ぎるとナットがダメになってしまいます。アルミなので仕方ないです。強く締め付けをするなら鉄やステンレス製のものを選んだ方が良いです

対象商品:
08339834
2021-05-22
用途:
アルミサッシ格子
自動車・二輪車・自転車関連業

マンションの網戸貼替にアルミ格子のねじ山が固く交換が必要で全部交換しました。専門業者は高額だったのでDIYしました。専用工具が必要です。ローレット加工があればなお良かったです。

対象商品:
08339834
2018-10-29
用途:
車のシートの取り付け

アルミ製で作業ががやりやすく、簡単に装着できました。
6oを超えるサイズがあまりないので、探せたときは喜びました。

対象商品:
08339956
2018-02-11
用途:
車のカスタムに使用
製造業

薄板での固定にタップ不可能箇所があり本製品を使用することができ非常に重宝しています。

対象商品:
08339886
2017-06-21
用途:
ボディに使用しました
株式会社祖父江商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当社は販売した店ですがモノタロー様しかこの商品がなく本当に助かっています

対象商品:
08339886
2016-09-29
用途:
車のパーツ取り付け時
建設業・工事業

取り付けには問題ありませんでしたが、回り止め加工があれば尚よかった。

対象商品:
08339834
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
08339877
2015-02-12
用途:
オートバイのカウルステー制作など

アルミ製なので加工が容易で強度も問題無く満足です。車の内装の改造にも幅広く使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3898:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする