ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(19個) 寸法H(mm)14.3 注文コード08339852 品番T-BN-8M40S
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法H・全長・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。
母材に傷も付かず確実に取り付けができます。

用途
住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。
家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。
自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。
そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法e(mm)2.5〜4.0 質量(g)124 寸法L(mm)16.5 寸法H(mm)14.3 寸法D(mm)11.0 寸法E(mm)1.5 下穴径d(Φmm)11.1 ねじの呼びM8×1.25 剪断強度(kg)640 材質/仕上スチール 仕様平頭 トラスコ品番257-4250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08339816
2023-05-30
用途:
車両へ自作パーツの取り付けに
その他業種

M10以上になるとターンナットのラインナップがなく、インプルナットでは取り外しの際に落下リスクがある。ということで本品を使用しました。強力型ハンドナッターで問題なくかしめられましたが、どれくらいストロークさせれば適正なのか、判断がしづらいです(ナッター側の問題もあると思いますが)。

対象商品:
08339904
2015-11-19
用途:
車の内装加工
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターにはアルミ製しかなくスチール製を探していました。
スチール製だとねじ山が破損しにくくて良いです。

対象商品:
08340017
2014-08-14
用途:
カー用品取付

車のボディー鋼板に使用するので、電位差を考慮しスチール製のクリンプナットを使用しました。
リベットだと恒久的な取付になりますが、クリンプナットは脱着が可能となります。
カシメる為には、専用工具“ナッター”が必要です。

対象商品:
08339895
2013-12-13
用途:
組み立てに使っています
二宮製作所 様

裏板の補強なしに使用できるので節約になっています。

対象商品:
08339852
2021-11-17
用途:
自動車にアイボルトをつけるため使用
株式会社川口ヤコウ電装 様

ハンドナッターとセットで購入 10oは流石に硬い!8oは楽につぶせました 女性や少し力の無い方はつぶせない事もあるかもしれません

対象商品:
08339904
2011-06-16
用途:
TZR50Rのレーサーのカウルステーの取り付けに使用
ジールデザイン 様

角パイプのメインステーにカウルステーをボルト止めするのに、使用しました
取り付け時に 本当は、きちんとしたナッターを使用しなくてはいけないのですが
ボルトで引っ張るようにして取り付けました アルミ製のブラインドナットだったら楽だったと思いますが
鉄製を購入したためかなり大変でしたが 問題なく取り付けできました
あまり使用しないため 2個単位とか もっと少ない数で販売していただければ助かります

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3685:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする