ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 08340193 品番 T-BNF-8M25A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。
母材に傷も付かず確実に取り付けができます。

用途
住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。
家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。
自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。
そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
質量(g)37 寸法L(mm)15.5 寸法H(mm)12.0 寸法D(mm)11.0 寸法E(mm)0.5 寸法e(mm)1.0〜2.5 下穴径d(Φmm)11.1 ねじの呼びM8×1.25 剪断強度(kg)310 材質/仕上アルミ 仕様薄頭 トラスコ品番257-5205

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08340193
2021-10-04
用途:
大型ダンプ整備

近くで取り扱っているところが無く困っていましたが、さすがモノタロウさんです
到着も早くて助かりました
品質も当然問題ありません

対象商品:
08340245
2020-03-26
用途:
リベット加工
有限会社ギャランショップ伊北 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

速やかな対応ありがとうございました。
またお願いします。

対象商品:
08340297
2016-08-09
用途:
バイクメンテナンス時

スクーターのカウル留めに使用いたしました。ホームセンターよりも安く購入できました。

対象商品:
08340236
2015-10-13
用途:
製作現場
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品を使って作業が楽になりました、また使いたいと思います。奥行きの無いところで使える短いモノもあれば良いと思う。

2015-05-02
用途:
ルーフタイプスポイラー・ウイングの取付金具として使用してます。
ショーリン・エアロ 様

M5は材質の薄頭形状上、座屈が均等にならず薄頭の表面に一部膨れが発生しやすい。
M6なら問題ないが座屈強度が高いのでハンドナッターは大型が無いと辛い

1人が参考にしています
対象商品:
08340324
2014-07-30
用途:
アルミ板に取付する時や薄い鉄板などに使っています。
カギ屋・ファーストロック 様

4Mは力加減でズルっと滑ってしまう時があるので、もうちょっと根性があればいいかなぁと思います。

5Mは問題なくいい感じで使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08340281
2014-04-13
用途:
バイクの要所々々に…

お値段、強度ともに文句なし!さすがTRUST★

対象商品:
08340324
2013-08-05
用途:
アルミシャーシーへのナットカシメ

カシメ治具を作って使用していますが、座屈強度が高いためネジが抜けることがあった。当座しのぎでナット締めででかしめている。座屈強度が弱い機種があるともっと便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする