ボルトンパック インサートナット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 08340534 品番 T-INS-470
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。
ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。

用途
住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等
家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等
その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法L(mm)9.5 トラスコ品番257-5370 材質/仕上スチール H6.7 質量(g)13 D6.3 下穴径(Φmm)6.5 SL4.8 質量(g/パック)13 ねじ引抜220 かしめ可能板厚(mm)1以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08340534
2022-12-27
用途:
現場作業
小野建築 様

過去に購入経験があり、今回も間違いない商品であり大変満足しています。

対象商品:
08340525
2017-12-26
用途:
板のネジ穴再生

締め込むことで外径が拡大して下穴にガッチリ噛み合い固定される仕組みです。文字で説明してもわかりにくいですが、実際にやってみると原理がよくわかります。仕上がり後の表面厚み(フランジ側)は0.5mmもないくらいで薄いです。狭い部分のネジ穴再生に非常に役立ちます。ブラインドナット、クリンプナットとの違いは記載はありませんが、推測するとこちらは深い穴に挿入する用途に適している気がします。ブラインドナットなどは裏側が大きく膨らんで両側から挟み込み固定する一方、こちらは裏側はほぼ盛り上がらず下穴部分の外径を拡大して固定するためです。薄板に使う場合は安価なクリンプナットなどが良いです。

対象商品:
08340516
2024-01-22
用途:
アルミ支柱に使用

もう少しコストダウンして頂きたいです。あと、カシメ工具も取り扱いあれば、掲載おねがいします。

対象商品:
08340516
2017-04-14
用途:
加工製品の組み付け
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このタイプのインサートナットを探していました。つぶして使う物よりピットまでが短くなるので短いボルトでも使用可能で便利。

対象商品:
08340534
2018-04-02
用途:
内径6.6-6.7mmのパイプへの埋め込みナットとして使う。ボンド併用。
製造業

図面のH寸法は首下寸法に見え、それが6.7mmと表記されている。現物は頭のツバ部分の最大径が6.7mmで首下の径は6.2-6.3mmであった。図面か現物が違っているのだろう。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、図面のHがツバ付きの最大径でDの部分が首下径を表している為、
商品情報も寸法図も誤りではないとのことです。

何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
08340525
2017-08-29
用途:
アルミドアのクローザーの建て付けナットの置き換え

説明文が不親切。薄板にも固定出来る様な書き方ですが、固定方法が書いて無い。そもそも、仕様外の使い方?アルミドアの裏(内面)に固定出来ると思ったが???

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする