ボルトンパック ナイロンナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 08340552 品番 T-M6
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

特殊治具が不要です。
ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。
ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。
ガタ付きがなく、振動を緩衝します。
ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。

用途
住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等
家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等
自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等
その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム
ねじの呼びM6×1.0 寸法L(mm)16 下穴径d(Φmm)12.8 トラスコ品番257-4772 材質/仕上ナイロン 質量(g)15 E0.8 寸法e(mm)3.5 質量(g/パック)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする