マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
着るとベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08341256
品番
GX-211
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
ブルー
着丈(cm)
64
機能
撥水・保湿性
身幅(cm)
52