マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
タフレックスジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08341439
品番
GX6010
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
裏地
白
着丈(cm)
47
機能
撥水・反射素材
裄丈(cm)
57
身幅(cm)
45