TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341611
品番
ST-888-76HL
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
付属品
木ねじ24本
トラスコ品番
233-5344
質量(g)
60
タイプ
厚口
穴径(Φmm)
5.2
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
1.5t
寸法D2(Φmm)
7.5
ボルト穴数
6
寸法C1(mm)
7.0
寸法a1(mm)
9.0
木ネジサイズ(径×長さ)
3.5×22