※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-888W-102HL ステンレス製厚口溶接蝶番2個入 TRUSCO 08341645 ST-888W-102HL ステンレス製厚口溶接蝶番2個入 TRUSCO 08341645

ステンレス製厚口溶接蝶番2個入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード08341645 品番ST-888W-102HL
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 トラスコ品番233-5727 質量(g)137 タイプ厚口 寸法A(mm)102 耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)70 寸法C(mm)2.0t 寸法D2(Φmm)10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
ヤンマー船舶のエンジンハッチ丁番変更
農・林・水産業

純正ヒンジは樹脂製品ですが、3〜4年でひび割れ、破損、取り付けピッチ等
同じステンレス丁番があれば、加工の手間もなく簡単に取り付け出来ますが、
なかなか見わたらず、今回、溶接丁番を加工し、(穴あけ5ミリ、6箇所とザグリ)
を、手持ちの工具で、取り付けピッチ等合わせ加工、取り付けました、手間はかかりましたが、上手く取り付け出来満足の出来るハッチとなりファスナーと合わせ
安心し使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする