TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製厚口蝶番2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
08341724
品番
ST-888NR-127HL
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
付属品
木ねじ16本
仕様
ナイロンリング入り
トラスコ品番
233-5557
質量(g)
232
タイプ
厚口
穴径(Φmm)
6.2
寸法A(mm)
127
耐荷重(kg)
30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)
79
寸法C(mm)
2.0t
寸法D2(Φmm)
12.2
ボルト穴数
8
寸法C1(mm)
11.0
寸法a1(mm)
11.0
木ネジサイズ(径×長さ)
4.1×25