TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 旗蝶番
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08341986
品番
ST-2000W-127R
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
127
寸法A1(mm)
62.0
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
3t
寸法D2(Φmm)
18.0
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
用途
右用
トラスコ品番
512-7955
質量(g)
397
耐荷重(kg)
55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)