※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-2000W-76R ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCO 08342022 ST-2000W-76R ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCO 08342022

ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 08342022 品番 ST-2000W-76R
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A(mm)76 寸法A1(mm)38.5 寸法B(mm)51 寸法C(mm)3t 寸法D2(Φmm)18.0 材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 用途右用 トラスコ品番512-7939 質量(g)246 耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08342013
2019-01-22
用途:
鉄製門扉用
都築工芸 様

実物はヘヤラインで光沢があり、写真より質感が良い。それに写真ではスリーブが真鍮の様に見えるが、実物はステンレスである。写真が別商品なのでは?私の場合は以前に買って知ってたが、艶なしを好む人なら逆にがっかりすると思う。間違いのない写真を載せるべきだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする