※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 旗蝶番
ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
08342031
品番
ST-2000W-153L
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
153
寸法A1(mm)
72.5
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
3t
寸法D2(Φmm)
18.0
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
用途
左用
トラスコ品番
233-6294
質量(g)
454
耐荷重(kg)
70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)