鉄製特厚溶接蝶番生地

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法A(mm)127 注文コード08342101 品番2000W-127L
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法A・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A'(mm)62.0 寸法A(mm)127 寸法A1(mm)62.0 寸法B(mm)52 寸法C(mm)4.5 寸法D1(Φmm)12.0 寸法D2(Φmm)22.0 材質鉄(SPCH) 仕様左用 トラスコ品番233-5964 質量(kg)1.08 表面処理生地 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08342126
2021-10-04
用途:
鉄枠のエクスパンドメタル張扉の修理交換
株式会社アルボース 様 (製造業)

鉄枠のエクスパンドメタル張扉の修理交換用に購入しました。しっかり下つくりで
使用に十分耐えうる丁番です。

対象商品:
08342065
2020-04-23
用途:
鉄製ドアの修繕
株式会社ミノル工務店 様

製品はしっかりしていて大変良かったです、注文から発送迄が早くて助かりました また利用させて頂きます。

対象商品:
08342101
2017-08-03
用途:
ベルトコンベアの点検扉

砂利のプラントで使わせてもらいました。近くの建材屋やホームセンタ−はビス止めの小さい物しかなく、こちらで注文させていただきました。上下2個セットで溶着しました。でも右用・左用と注意して納得して注文したつもりでしたが、逆でした。扉の左側につけたかったので、左用を頼んだのですが、違ってました。素人でも分かるように、イラスト等で説明してくれればと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
08342074
2016-07-14
用途:
鉄扉修理
西口熔工所 様

丈夫そうだったので良かったと思います

対象商品:
08342101
2014-01-22
用途:
当社の販売用仕入れです。
河村建材商事株式会社 様

販売先には、喜んでいただきました。
商品の選択に時間が結構掛かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする