※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLS-90B ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO 08342555 TLS-90B ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO 08342555

ステンレス平型蝶番(穴あり)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08342555 品番 TLS-90B
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス性で耐食性に優れています。

長さ(mm)90 幅(mm)60 寸法t(mm)3.0 寸法D2(Φmm)12.3 ねじ穴数6 寸法d(mm)6.4 耐荷重(kg)25 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)35 寸法P3(mm)35 質量(g)180 用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 トラスコ品番279-5922 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 寸法D1(Φmm)6 取付穴あり 管数5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08342476
2024-07-02
用途:
カバー、フタ
春原プレス工業 様

穴がφ3.2のモノを探していたのであって良かった。

対象商品:
08342537
2018-07-04
用途:
物置小屋の建築
有限会社aimマーケティング 様

想定したとおりの使い勝手でした。特に問題や課題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする