TKN-75CL ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO 08342625 TKN-75CL ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO 08342625

ステンレス抜き差し蝶番

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(1個) 仕様左用 注文コード08342625 品番TKN-75CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。

寸法D2(Φmm)8.5 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)60 寸法P3(mm)30 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 仕様左用 トラスコ品番279-5981 厚さ(mm)2.0 全長(mm)75 質量(g)64 穴径(Φmm)3.2 取付穴あり ねじ穴数6 適合扉質量(kg)15(2枚吊り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08342607
2020-04-07
用途:
家屋横通路に自作扉の開閉に使用予定
その他業種

希望した商品は個人向けは×として購入出来なかった(なぜ?残念だ!)
やむなく近い商品を選択購入した。
でもホームセンターでは置いていないものもあり、また利用したいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありません。
詳細は、ご利用規約をご確認ください。

対象商品:
08342652
2018-09-25
用途:
仕切り板を柱に取り付けて開閉できるようにするため

7年前に購入し、柱と板に取り付けました。今もそのまま使い続けています。

対象商品:
08342625
2014-07-19
用途:
工具収納棚の自作で、奥側と手前側のうち、手前側にこの製品を使用し、奥側の棚に収納したものを取り出しやすく工夫した。
河崎耕治 様

性能は満足ですが、この商品の紹介ページに「内容量:1組」と記載があるため、この製品が2個(分離状態で4個)で1組と思い注文したところ、上下に分離できる蝶番のため、上下の2個で1組ということのようです。分かり易い表記をしていただきたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。表記を1組(1個)に変更させて頂きました。
ご不明な点等ございましたら、ご購入前でも問い合わせ窓口にてご質問を承っておりますので、あわせてご利用下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする