マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
ベースボールVジャン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08343040
品番
VJ-260
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
70
機能
撥水
身幅(cm)
62