曜日別特売
P-24 パッチン錠 TRUSCO 08343325

P-24 パッチン錠 TRUSCO 08343325
P-24 パッチン錠 TRUSCO 08343325

パッチン錠

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ標準タイプ
材質/仕上鉄(SPCC)/ニッケルメッキ
質量(g)12
内容量1パック(4個)注文コード08343325品番P-24
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
タイプ標準タイプ材質/仕上鉄(SPCC)/ニッケルメッキトラスコ品番232-7911質量(g)12質量(g/パック)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08343316
2018-03-24
用途: ハンドメイド家具へ使用
建設業・工事業

大きさもちょうどよく、扱いやすいです。
それでいて、低コストなのは非常に助かります

1が参考にしています
対象商品 : 08343264
2016-11-14
用途: プラスチックケースの修理
有限会社釣谷測器

TRUSCO製なので安心して使用できます。ケースの鍔を避けるような形状なのでいろんなケースに使用できます。
他で探したのですがこの形状はTRUSCOにしか無かったです。

対象商品 : 08343264
2014-06-18
用途: ロボット競技用コートの連結に使用

締め付け強度と耐荷重の条件が、今回の商品とマッチングしていました。特に、パッチンの大きさが大きめだったため、非常に作業がしやすい。
フックの強度もあり、非常に良いです。

対象商品 : 08343465
2014-06-24
用途: 棚作り

非常に使いやすかった。
近所のホームセンターには無かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1が参考にしています
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする