マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
ベースボールVジャン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
08343521
品番
VJ-260
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
70
機能
撥水
身幅(cm)
62