TRUSCO
ステンレス引き取手(ねめじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
08343754
品番
TTO-6-80A
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途
機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
275-4371
質量(g)
26
タイプ
めねじタイプ
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
30
ねじ径
M-4
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
7.0
寸法P(mm)
80
参考使用荷重(kN)
0.20
質量(g/袋)
26