※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTO-7-68A 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO 08343851 TTO-7-68A 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO 08343851

引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 08343851 品番 TTO-7-68A
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。

タイプめねじタイプ 寸法L(mm)75 寸法H(mm)30 ねじ径M5 ねじピッチ0.80 参考使用荷重(kN)0.44 質量(g/袋)30 用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 トラスコ品番284-8147 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)30 寸法D(mm)7 寸法B(mm)8.0 寸法P(mm)68
注意
※ねじは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08343894
2018-12-21
用途:
機械製作
製造業

品質に問題はありませんが、トラスコ製品全般、他社より価格が高いです。改善してもらえると注文機会が増えると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08343763
2018-05-08
用途:
そのまま取っ手として

今まで作ってましたが売っていることに気づいてびっくりです。手間を考えると買ってしまった方が全然お得ですね。穴の芯々100oタイプがあるのも非常に良いと思います。

対象商品:
08343781
2017-08-16
用途:
引き戸の取っ手
その他業種

大きさも適度で開閉がスムースに出来るようになりました。他社の製品も比較しましたが、シンプルで使いやすいので大正解でした。

対象商品:
08343781
2017-12-15
用途:
スライド棚の取手として使用
その他業種

イメージをしていた通りの仕上がりになりました。大満足です。

対象商品:
08343781
2013-12-18
用途:
試作品製作用

固定ネジの取り付けがオス/メス逆であったノが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする