マスダ
マスダの エプロン
マスダの ロング(ソムリエ)エプロン
ワッシャーカジュアルエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08344169
品番
BSY-480
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100% ストレッチツイル
色
オレンジ
機能
制電
総丈(cm)
85
裾廻り(cm)
70