ステンレスセーフティーバー鏡面

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08344567 品番 TSB-25-600K
参考基準価格(税別)¥13,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鏡面仕上げです。
カバー付なのですっきりとした外観となります。
船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)

用途
階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。
船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
仕様
ステンタッピングねじ/6本
PCプラグ/6本
全長(mm)652 寸法H(mm)75 寸法D(mm)25 寸法P(mm)600 寸法W(mm)52 寸法d(mm)5 参考使用荷重(kN)0.78 質量(g/袋)609 付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本 トラスコ品番284-7621 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)609
注意
※合板や石膏ボードの場合/添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けて下さい。
タイルやコンクリート壁の場合/添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08344551
2017-05-15
用途:
高齢者の大型門扉開け閉めのための手摺として。
株式会社 ベスト・ブレーン 様

雨天時は滑るので、お年寄りの為、パイプの内面に滑り止めがあれば安全!

対象商品:
08344515
2014-12-10
用途:
引き戸の、取っ手が、小さいので、開けずらい所に、取り付けたら、すごく、楽になった
三和カギ建硝有限会社 様

すごく、良いです、価格、手軽さなど、良いと思います
ビスが、付いてますが、なくとも良いです。使わなかったので
なくともいいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする