マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
ブライトブルゾン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08344921
品番
CHN-700
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ナイロン100%
色
蛍光オレンジ
袖丈(cm)
69
着丈(cm)
76
機能
撥水・防水