※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の □40シリーズ
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08345426
品番
AFS-4040L-8-750
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
M8規格
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
長さ(mm)
750
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
用途
マシンフレーム、安全カバー等に
材質(本体)
A6063S-T5(205)
質量(kg/m)
1.652
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
面取
なし
引張強度(N/mm
2
)
225
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm
2
)
611.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix 10.0・Iy 10.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310