※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の □40シリーズ
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08346695
品番
AFS-4080L-8-1000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
M8規格
長さ(mm)
1000
用途
構造部材、マシンフレーム等に
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
2.582
適合キャップ
ブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
面取
なし
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm
2
)
225
サイズ(mm)
40×80
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm
2
)
956.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix 17.2・Iy 68.2