ステンレス車体ドア留め金具横型

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 08347552 品番 TDF-160Y
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。

質量(g)147 寸法L1(mm)62 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)167 寸法L3(mm)31 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)6 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)25.2 材質/仕上ステンレスSUS304 用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。 トラスコ品番284-8091

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08347552
2020-02-12
用途:
トラックの観音扉 開き止め

商品に不具合なく取付られました。
迅速な対応もよかったです。

対象商品:
08347552
2019-01-13
用途:
冷凍扉の固定
愛三自動車 様

受け側の回転式のふたは不必要です。付ける必要はまったく考えられない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08347552
2016-04-18
用途:
取り付けられていたパーツが壊れた為、本部品取り付け交換

取り付けられていた部品と変わりなく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする