TRUSCO
TRUSCOの ロープ止め金具
TRUSCOの ロープ止 U型
ユニクロ打ち込み棒U型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
275-3651
注文コード
08347717
品番
TUU-Y815
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
U型なのでしっかり固定。
用途
ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)
8
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
110
質量(g)
120
トラスコ品番
275-3651
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
U型