曜日別特売
TUU-Y820 ユニクロ打ち込み棒U型 TRUSCO 08347726

TUU-Y820 ユニクロ打ち込み棒U型 TRUSCO 08347726
TUU-Y820 ユニクロ打ち込み棒U型 TRUSCO 08347726

ユニクロ打ち込み棒U型

商品レビューを投稿する
内容量1本トラスコ品番275-3669注文コード08347726品番TUU-Y820
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

U型なのでしっかり固定。

用途
ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)8寸法A(mm)200寸法B(mm)120質量(g)150トラスコ品番275-3669材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状U型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする