マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの ボトムス
マスダの 秋冬 ボトムス
タフレックスオーバーパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08351151
品番
PX-1010
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
股下(cm)
47
ウエスト(cm)
49〜55
裏地
白
機能
撥水・反射素材
総丈(cm)
70