TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 付属品 メガネ
GS-54用替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
08351296
品番
GS-54-SP
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
傷付き防止加工・くもり止め加工
材質
ポリカーボネート(H-AFレンズ)
トラスコ品番
287-9115
適合機種
GS-54
摘要
替レンズ
質量(g)
95
レンズ厚さ(mm)
1.5