TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティゴーグル用替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
08351305
品番
GS-56M-SP
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
適合機種
GS-56M
材質
セルロースアセテート(ミストレスレンズ)
摘要
替レンズ
質量(g/パック)
60
トラスコ品番
287-9158
質量(g)
60