TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 付属品 メガネ
GS-900N用替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
08351323
品番
GS-900N-SP
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
傷付き防止加工・くもり止め加工
材質
ポリカーボネート(H-AFレンズ)
トラスコ品番
287-9166
適合機種
GS-900N
摘要
替レンズ
質量(g)
75
レンズ厚さ(mm)
0.6