TF-45-10 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO 08351332 TF-45-10 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO 08351332

工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

(21件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08351332 品番TF-45-10
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 品名樹脂製ハネ 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
注意
※ハネに付着した汚れ・油などを放置しておきますと、ハネのバランスが崩れ、芯ぶれに伴う騒音やハネの劣化による割れの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
工業扇の羽の交換
しみず 様 (サービス業)

異物が噛んで山善の工業扇の羽が破損してしまったので、交換しました。
軸径が10mmと同じなので簡単に交換できました。
何の問題もなく快調に回っています。
今年の夏の庭にはこれがあると助かります。

2025-05-08
用途:
割れた羽根の取替えに。

メーカー違いで、しかもかなり古い扇風機に取り付け予定で購入。
イチかバチかでしたが、取り付けることが出来ました。
ちなみに、山善 45センチ扇 かなり昔のタイプです。
うちのには合ったけれど、自己責任でお願いしますね。

2025-08-04
用途:
工場内の扇風機の羽が折れた為の交換
株式会社 白旺舎 様

今までついていたものを外すのには苦労しましたが取り付けは簡単です。

13年前、この商品からモノタロウさんとのお付き合いが始まりました。
消費税も5%から10%に上がり価格も約2000円上がってました。

2024-10-17
用途:
外部での作業

15年以上前から使用している現場作業用の扇風機の羽根が異物が入ったことにより破損しました。
新しい扇風機を買うことも検討したが、羽根だけ購入できないか使用している扇風機のメーカーで調べるもなかったため、だめもとで同じ寸法のこちらを購入。
サイズもぴったりでなんの不具合もなく今まで通り使用することができています。新しい扇風機を買うことなく安く修理できました。

対象商品:
08351332
2021-08-23
用途:
倉庫内での軽作業時
黒崎水岩運送株式会社 様 (運輸・通信業)

今夏、何度かこちらの商品を購入させて頂きました。午後からの注文でも当日中に発送連絡を頂き、スピーディーな対応に同じ物流人として「流石だな」と感じております。
何度か購入と言うのは、現場で扇風機を横転させ、羽根が割れるを繰り返しております。倒す方が悪いのですが、もう少し強度が有ればなと感じる次第です。

対象商品:
08351332
2021-09-21
用途:
業務用
運輸・通信業

業務用扇風機を倒してしまい羽根を破損させてしまい困っておりました。まるまる新しく扇風機を買おうかと思いましたが、こちらを見て羽根だけ売っていたので、メーカーが違う為付くか不安でしたが一か八かで購入しました。一部加工が必要ではありましたが、何とか使用出来る様なりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08351332
2021-09-18
用途:
プレス部品製造工場の作業環境改善

以前購入した扇風機の羽根を破損して交換用に購入したが問題なく使用出来ているので
大変満足。コスト面でも他店から以前購入より安く(5%割引対象日)満足

対象商品:
08351332
2021-03-05
用途:
交換部品

以前モノタロウさんで購入した、UP-450-FAB 工場用扇風機の羽を割ってしまい交換部品を探したら取り扱い終了となっていたため、こちらの商品で代用品として購入しました。
加工無しでそのまま使えました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
モータ軸への固定はどのようなりますか?
回答:
穴が空いており、そこから軸を通していただき、ホイールで留めていただくようになります。
3人が参考にしています
2011-08-30

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする